曜日別特売
5-139-1340 ステーションワゴン ボックスワゴン【配送・組立サービス】 内田洋行 83252709

ステーションワゴン ボックスワゴン【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×342×610
間口(mm)552
内容量1台注文コード83252709品番5-139-1340
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
質量(kg)
10.3
間口(mm)
552
本体寸法(mm)
W552×D342×H610
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×342×610
材質
本体:スチールオフホワイト色・エルブラック色塗装仕上げ、キャスター:四輪自在キャスター、天板:メラミン化粧板、パーティクルボード
色
オフホワイト
キャスター
なし
棚段数
2
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
50
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,450/税込¥1,595
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする