ワコーパレット
ワコーパレットの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワコーパレットの 卓上備品・テーブルウェア
ワコーパレットの テーブルマット・コースター・鍋敷
段差用ラバースロープ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グレー●幅(mm):450●幅(m):0.45●長さ(mm):1000●長さ(m):1●厚さ(mm):3●高さ(mm):30●色相:グレー●材質/仕上:合成ゴム(NR・SBR)●原産国:中国●コード番号:250-0177
注文コード
83268494
品番
WDRS-303-G
参考基準価格(税別)
¥41,250
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引越台車や介護用車椅子などの、商業施設・事務所・倉庫・工場・病院・介護施設などでの段差(2cm〜4cm)乗り越え用スロープです。
台車を使用する作業。
仕様
●色:グレー●幅(mm):450●幅(m):0.45●長さ(mm):1000●長さ(m):1●厚さ(mm):3●高さ(mm):30●色相:グレー●材質/仕上:合成ゴム(NR・SBR)●原産国:中国●コード番号:250-0177
アズワン品番
67-5676-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません