NEC三菱
NEC三菱の PCアクセサリー
NEC三菱の ケーブル
NEC三菱の D-Sub15ピンケーブル
DP-VGA変換コネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83268537
品番
N8005-1007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
DisplayPort出力をVGA出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付
仕様
●長さ:0.2m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線無し●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4197-45
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。