画像準備中

送助 for Windows Ver5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83271240 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥598,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

送り状・ラベル発行ソフト

仕様●商品詳細:送り状・ラベル発行ソフト。合計204書式標準装備。送り状はもちろん、封筒や宛名シールなど、様々な印刷レイアウトの作成が可能です。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に送り状やラベルを表示しながらの入力・発行も簡単に行えます。さらにVer5では、運送会社専用送り状発行システム(ヤマト運輸:B2、佐川急便:e飛伝、etc)へのデータ書き出し機能も標準搭載。送り状システムでの入力作業の緩和に役立ちます。3クライアント版。●言語:日本語●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 7/8/8.1/10、Windows Server 2008/2012/2016●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):5GB以上●コード番号:HX1003P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7625-15
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする