画像準備中

GMW557 A3片面カラースキャナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83271495 品番FI-7700S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310,000

様々な読み取りニーズに対応するA3フラットベッド付きモデル

仕様●走査・動作方式:ADF/フラットベッド●センサ(スキャン方式):CCD×2(表面×1、フラットベッド×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:75枚/分(200/300dpi)●階調:カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit●原稿サイズ(最大):304.8mm×431.8mm(12×17in.)●原稿サイズ(その他):最大:304.8mm×431.8mm(12×17in.)最小:50.8mm×69mm(縦)(長尺読み取り時:5,588mm、長尺帳票分割読み取り時200m)●インターフェース:USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1●コネクタ形状:タイプB●対応機種:Win/Linux●添付ソフト:PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux●本体サイズ(H×W×D):706×500×345mm●本体重量:35kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:エコマーク商品●電波法備考:USB機器のため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2023.03.16●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACケーブル、ACアダプターが対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4498-47
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする