電圧防護レベル(V)700以下
動作開始電圧(V)250±12%
公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In)
最大放電電流(8/20μs)(kA)20
使用温度範囲(℃)-20〜70
保護等級IP20
適合電線(mm2)5.5〜14
最大連続使用電圧(V)AC110(50/60Hz)
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・クラスU対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用
仕様本体のみ
接続可能電線(mm2)5.5〜14
応答速度3nsec以下