電源用SPD 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83273524 品番LS-T2FS-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
電圧防護レベル(V)1300以下(In 印加時) 動作開始電圧(V)440±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)20(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA)40 使用温度範囲(℃)-20〜70 保護等級IP20 適合電線(mm2)0.21〜2 最大連続使用電圧(V)AC250(50/60Hz) 用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・クラスU対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用 仕様本体のみ 接続可能電線(mm2)0.21〜2 応答速度3nsec以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする