画像準備中

CPUボード 16C 2.10GHz/Silver 4216

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード83274155 品番N8101-1560B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥505,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2nd CPU用 インテル(R)Xeon(R)プロセッサーSilver 4216(16C/32T 2.10GHz 22MB TDP100W)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4197-66
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする