NEC三菱
NEC三菱の 外付けドライブ・ストレージ
NEC三菱の その他サーバー
増設CPUセット 10C/Silver 4114
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
83274654
品番
N8801-052
参考基準価格(税別)
¥710,400
販売価格(税込)
¥780,780
販売価格(税別)
¥
709,800
バスケットに入れる
R320g-E4用 インテル(R)Xeon(R)Silver4114(2.20 GHz 10C/20T 13.75M)+ ヒートシンクの2個セット
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190328●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-75
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。