防水絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83277085 品番 OA-QW22-0801SRSN
参考基準価格(税別)¥1,864 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゴムブッシュにスリット入り。
コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。

保護等級IP67 黒、ゴムブッシュ:黒 定格電圧(V)600 タイプ耐油性 適合電線径(Φmm)L側:5〜8、R側:5〜8 寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60 本体質量(g)約55 特性防水、耐油性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする