オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 標準絶縁キャップ
クイックキャップセパレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒、ゴムブッシュ:青
仕様
【L側】Φ4〜8.5、【R側】Φ4〜8.5
注文コード
83277146
品番
OA-QWH16-08SRSEN
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体・締付キャップを分割。
各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途
リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に
汎用
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:青
本体質量(g)
約49
使用温度範囲(℃)
-20〜70
仕様
【L側】Φ4〜8.5、【R側】Φ4〜8.5
特性
防水・防塵・耐候性
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表