オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 標準絶縁キャップ
クイックキャップセパレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒、ゴムブッシュ:黒
仕様
【L側】2.54mmピッチフラットケーブル(1穴)/ Φ 4〜5(1穴)、【R側】2.54mmピッチフラットケーブル(2穴)
注文コード
83277164
品番
OA-QWH16-L1SRSN
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体・締付キャップを分割。
各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
用途
リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に
リンクコネクタ用
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:黒
本体質量(g)
約53
使用温度範囲(℃)
-20〜70
付属品
ブラインドバー(型式:BB-50S)
仕様
【L側】2.54mmピッチフラットケーブル(1穴)/ Φ 4〜5(1穴)、【R側】2.54mmピッチフラットケーブル(2穴)
特性
防水・防塵・耐油性
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表