オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 絶縁キャップ
オーム電機の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ 耐油性
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
83277207
品番
OA-QWL13S-4
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:黒
定格電圧(V)
AC/DC600
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
L側:11〜13、R側:11〜13
ねじサイズ
M3.5(接続ガイド)
本体質量(g)
約36
適合
固定具:QW-H2
型式
4線式
特性
防水、耐油性
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表