オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 絶縁キャップ
オーム電機の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ 耐油性
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
83277295
品番
OA-QW0911SC1-3
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
保護等級
IP67
色
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
定格電圧(V)
AC/DC600
タイプ
耐油性
適合電線径(Φmm)
L側:4〜9、R側:8.5〜11.5
ねじサイズ
M3.5(接続ガイド)
本体質量(g)
約30
適合
固定具:QW-H2
使用温度範囲(℃)
-25〜80
型式
3線式
特性
防水、耐油性
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表