防水絶縁キャップ 耐候性

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 黒、ゴムブッシュ:青 注文コード83277313 品番OA-QWL13SE-4
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る
保護等級IP67 黒、ゴムブッシュ:青 定格電圧(V)AC/DC600 タイプ耐候性 適合電線径(Φmm)L側:4〜9、R側:11〜13 ねじサイズM3.5(接続ガイド) 本体質量(g)約36 適合固定具:QW-H2 型式4線式 特性防水、耐候性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする