オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 絶縁キャップ
オーム電機の 標準絶縁キャップ
防水絶縁キャップ 耐候性
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
黒、ゴムブッシュ:青
注文コード
83277347
品番
OA-QWL0913SE-4
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP67
色
黒、ゴムブッシュ:青
定格電圧(V)
AC/DC600
タイプ
耐候性
適合電線径(Φmm)
L側:4〜9、R側:11〜13
ねじサイズ
M3.5(接続ガイド)
本体質量(g)
約39
適合
固定具:QW-H2
型式
4線式
特性
防水、耐候性
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表