オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 絶縁キャップ
オーム電機[配線パーツ]の 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
多連式絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
83277539
品番
OA-QTM844
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
電源・動力(モータ)の分岐配線に。
端子金具を取り外すことにより4〜8Pに対応します。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC600
定格電流(A)
30
極数
4〜8P(端子台)
端子ねじ
M4×10、フリータンシねじ
適合電線径(Φmm)
7×2本/端子ねじ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
本体質量(g)
約75
用途
電源回路の分岐・並列同期運転の配線に
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表