オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 絶縁キャップ
オーム電機の 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
2点止め固定具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
83277557
品番
QTM-H1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)
0.735(取付ねじ/M4)
適合品番
OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜80
本体質量(g)
2
材質
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
注意
※ねじはお客様にてご用意ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表