CKD
M1000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G1/4
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
注文コード
83280102
品番
M1000-8G-W-F1-J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
321
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
3
CADデータダウンロード