画像準備中

自動巻取りフィルター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83280427 品番 OKF-AOC430-AW
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
幅(mm)430 長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100〜240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体) 本体質量(kg)約1.6 寸法A(mm)430 寸法B(mm)545 寸法C(mm)490 寸法D(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする