曜日別特売

自動巻取りフィルター本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード83280603品番OKF-A160-BT
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

自動でフィルターをくるくる巻取り。
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。

幅(mm)160長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア本体質量(kg)約0.6仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする