4ポート付きペン立て Hub a Pen

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83280909 品番PESTNDCSL
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

4つのUSBハブ付きペン立てでデスクワークを快適に
つのUSBポートがついているから、PC周りをスマートに使うことができるのです。
本体はUSB給電。
PCに挿してご利用いただくことが可能です。
出力を上げたい場合は背面のType-Cで追加給電することもできるので、スマホの高速充電の際におすすめです。
ペン立てとしても使い勝手抜群!付箋を貼れる他、底面がフェルト貼りされているので金属製のペンにも優しいことはもちろん、入れた際の音も静かですよ。

仕様●サイズ:高さ113×幅81×奥行81(mm)●重量:約270g●USBケーブル長:1470mm(端子部含む)●USBポート:USB2.0 Aコネクタ×4(ダウンストリーム)、TypeCコネクタ(補助電源入力用)●供給電力:バスパワー(4ポート最大合計2A ※補助電源使用時)●材質:本体/アルミニウム合金、ハブ部分/ABS●内容品:本体、日本語説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする