富士通
富士通の PCアクセサリー
富士通の PC・CPUスタンド
富士通の CPUスタンド
Xeon Gold 6222V プロセッサー 1.80GHz 20コア 27.5MB ×1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83283499
品番
PY-CP55XP
参考基準価格(税別)
¥820,400
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
スレッド数:40、メモリバス:2400MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:115W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190925●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4219-36
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。