画像準備中

温度コントロールシステム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 騒音レベル(dB(A))約55 仕様【ペルチェ制御出力定格】±DC24V/14.0A、【ファンモータ出力定格】DC24V/1.4A、【制御出力上下限設定】制御出力を電圧レベルで任意に設定可能 注文コード83283674 品番OCE-TCR24300WL
参考基準価格(税別)¥273,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は騒音レベル・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。

使用場所屋内 機能表示機能・ワイドレンジ 温度調節オートチューニング機能付PID 制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力 定格電圧(V)単相AC100〜240(50/60Hz) 最大消費電力(VA)400 温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売) 通信機能USB2.0・RS-485 温度設定範囲(℃)-50〜80 測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2 表示分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0〜40℃/90%RH以下(結露無き事) 安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出) 入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点 アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力 端子台出力8P(ペルチェ出力2P×3/ファンモータ出力2P)信号入力3P(温度センサ入力)電源入力3P(AC入力/FG) コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート 騒音レベル(dB(A))約55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×316×105 本体質量(kg)約4.3 適合品番OCE-F80P-D24/OCE-F80F-D24/OCE-F80LA-D24/OCE-F80LT-D24/OCE-L80P-D24/OCE-L80F-D24/OCE-L80LA-D24/OCE-L80LT-D24 仕様【ペルチェ制御出力定格】±DC24V/14.0A、【ファンモータ出力定格】DC24V/1.4A、【制御出力上下限設定】制御出力を電圧レベルで任意に設定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする