オーム電機
オーム電機の キャビネット / プラボックス
オーム電機の キャビネット
オーム電機の キャビネットパーツ
専用温度センサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
OCE-F40P-D24/OCE-L40P-D24
注文コード
83283778
品番
OCE-TCPT13
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
温度コントロールシステムと併用する温度センサ。
BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
素子
JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
形状
プレート挿入型
測温部
Φ3.2×60mm
構造
防水構造(高温エポキシ充填)
温度測定範囲(℃)
-50〜100
保護管
SUS316
リード線
テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C
適合品番
OCE-F40P-D24/OCE-L40P-D24
仕様
【末端処理】M4用Y端子