画像準備中

MM99APG1 Core i9-12900KF LGA1700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83283858 品番BX8071512900KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,990

Core i9-12900KF 3.20GHz 30MB FC-LGA16A Alder Lake

仕様●製品タイプ:CPU●CPUクロック周波数:2.4GHz●システムの種類:Desktop●プロセッサー・ナンバー:i9-12900KF●コアの数:16●of Performance-cores:8●of Efficient-cores:8●スレッド数:24●ターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.20 GHz●インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数:5.20 GHz●Performance-core Max Turbo Frequency:5.10 GHz●Efficient-core Max Turbo Frequency:3.90 GHz●Performance-core Base Frequency:3.20 GHz●Efficient-core Base Frequency:2.40 GHz●キャッシュ:30 MB Intel Smart Cache●Total L2 Cache:14 MB●Processor Base Power:125 W●Maximum Turbo Power:241 W●コード番号:I1602EV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7626-66
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする