使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
冷却能力(W)60
加熱能力(W)190
定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
定格消費電流(A)5.3以下
始動電流(A)5.7
使用温湿度範囲-10〜60℃(冷却側)/0〜50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0〜50
最低流量(L/min)2
騒音レベル(dB(A))約40
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
接続口外径(Φmm)10.5(配管)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×131×140
本体質量(kg)約1.8