曜日別特売

空冷式冷風攪拌型電子冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個冷却能力(W)80注文コード83284469品番OCE-F80F-D24
参考基準価格(税別)¥152,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。

使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却能力(W)80加熱能力(W)300定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%定格消費電流(A)9.5以下始動電流(A)11.6使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×170本体質量(kg)約2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする