オーム電機
空冷式冷風攪拌型電子冷却器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
冷却能力(W)
40
注文コード
83284487
品番
OCE-F40F-D24
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
冷却能力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ
放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
冷却能力(W)
40
加熱能力(W)
160
定格電圧(V)
ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
定格消費電流(A)
5.0以下
始動電流(A)
5.8
使用温湿度範囲
-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×155×130
本体質量(kg)
約1.6