使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
冷却能力(W)15
加熱能力(W)60
定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC12±5%
定格消費電流(A)4.0以下
始動電流(A)4.7
使用温湿度範囲-10〜60℃(冷却側)/0〜60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×129×90
本体質量(kg)約0.5