画像準備中

空冷式冷風攪拌型電子冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 冷却能力(W)120 注文コード83284523 品番OCE-F120F-D24
参考基準価格(税別)¥193,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は冷却能力など4種類から選べます 他の種類を見る

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。

使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 冷却能力(W)120 加熱能力(W)450 定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5% 定格消費電流(A)14.0以下 始動電流(A)16.8 使用温湿度範囲-10〜60℃(冷却側)/0〜60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10〜55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×176×170 本体質量(kg)約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする