曜日別特売

電子冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)390/380定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)注文コード83284609品番OCE-200FSC-A2
参考基準価格(税別)¥273,600販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)2/1.9最大消費電流(A)2.2/2.1始動電流(A)8定格消費電力(W)390/380最大消費電力(W)435/425使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約56表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)機能表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出外部出力240V/1.5A運転方式ON/OFF制御DIF:3℃ドレン水最大30mL/h塗装色ベージュ(10GY9/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×177×381本体質量(kg)約9.8タイプ標準タイプ処理方法-使用温度範囲(℃)0~50冷却能力(W)180/200使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)処理能力(mL/h)-
注意
引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。振動・衝撃のある場所では使用できません。本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。流体用ジャケット部の耐圧力は、0.5MPaです。屋外での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする