オーム電機
電子冷却器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83284627
品番
OCE-200FSC-A1
参考基準価格(税別)
¥273,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式
側面取付型
定格電圧(V)
単相AC100(50/60Hz)
定格消費電流(A)
3.9/3.8
最大消費電流(A)
4.3/4.2
始動電流(A)
11.5
定格消費電力(W)
390/380
最大消費電力(W)
435/425
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))
約56
表示
盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)
10~50(初期設定30)
機能
表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出
外部出力
240V/1.5A
運転方式
ON/OFF制御DIF:3℃
ドレン水
最大30mL/h
塗装色
ベージュ(10GY9/1相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×177×381
本体質量(kg)
約9.8
タイプ
標準タイプ
処理方法
-
使用温度範囲(℃)
0~50
冷却能力(W)
180/200
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
処理能力(mL/h)
-
注意
引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。振動・衝撃のある場所では使用できません。本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。製品の取付けは、必ず垂直(±1度)に取付けてください。冷却/加熱反転での使用はできません。屋外での使用には、屋外用BOXCOOL(OCE-100BEC-AW、OCE-200BEC-AW)をご検討ください。