使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
定格電圧(V)単相AC100(50/60Hz)
定格消費電流(A)2.1/2
最大消費電流(A)2.3/2.2
始動電流(A)7.5
定格消費電力(W)210/200
最大消費電力(W)230/220
使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約52
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10〜50(初期設定30)
機能表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出
外部出力240V/1.5A
運転方式ON/OFF制御DIF:3℃
ドレン水最大15mL/h
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×177×241
本体質量(kg)約6
タイプ標準タイプ
処理方法-
使用温度範囲(℃)0〜50
冷却能力(W)90/100
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
処理能力(mL/h)-