使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型定格電圧(V)単相AC100(50/60Hz)定格消費電流(A)1.4/1.3最大消費電流(A)1.5/1.4始動電流(A)4.5定格消費電力(W)280/270最大消費電力(W)300/290使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約52表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)機能表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出、蒸発ユニット過温度保護:温度ヒューズ(75℃溶断、交換式)、蒸発タンクオーバーフロー検出外部出力240V/1.5A運転方式ON/OFF制御DIF:3℃、ドレン蒸発:サーモスタットによるON/OFF制御ドレン水-塗装色ベージュ(10GY9/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×177×335本体質量(kg)約7.5タイプノンドレン処理方法ヒーターによる低温気化式(ドレン水)使用温度範囲(℃)0~50冷却能力(W)90/100使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)処理能力(mL/h)50(温度+30℃ 80%RH時)