画像準備中

電子冷却器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)280/270 定格電圧(V)単相AC100(50/60Hz) 注文コード83284749 品番OCE-100FSCJ-A1
参考基準価格(税別)¥273,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は定格消費電力・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型 取付方式側面取付型 定格電圧(V)単相AC100(50/60Hz) 定格消費電流(A)2.8/2.7 最大消費電流(A)3/2.9 始動電流(A)8.5 定格消費電力(W)280/270 最大消費電力(W)300/290 使用温湿度範囲0〜50℃/80%RH以下(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約52 表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 温度設定範囲(℃)10〜50(初期設定30) 機能表示:盤内高温異常検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、冷却側ファンモータ停止異常検出、温度センサ断線検出、電源部温度異常検出、蒸発ユニット過温度保護:温度ヒューズ(75℃溶断、交換式)、蒸発タンクオーバーフロー検出 外部出力240V/1.5A 運転方式ON/OFF制御DIF:3℃、ドレン蒸発:サーモスタットによるON/OFF制御 ドレン水- 塗装色ベージュ(10GY9/1相当) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×177×335 本体質量(kg)約7.5 タイプノンドレン 処理方法ヒーターによる低温気化式(ドレン水) 使用温度範囲(℃)0〜50 冷却能力(W)90/100 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事) 処理能力(mL/h)50(温度+30℃ 80%RH時)
注意
引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。振動・衝撃のある場所では使用できません。本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。製品の取付けは、必ず垂直(±1度)に取付けてください。冷却/加熱反転での使用はできません。屋外での使用には、屋外用BOXCOOL(OCE-100BEC-AW、OCE-200BEC-AW)をご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする