オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
3次側HEPAフィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
69
適合品番
ODU-1000DSA-AT3
注文コード
83285564
品番
HEP-3220-69
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・適合品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
捕集効率(%)
99.97以上(0.3μm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×200
厚さ(mm)
69
材質
ガラス繊維(枠:アルミ)
適合品番
ODU-1000DSA-AT3