EPSON
EPSONの プリンター/スキャナ
EPSONの プリンター
EPSONの ハンディプリンター/その他
サーマルレシートプリンター TM-T90II TM902シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83287656
品番
TM902UD141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高速印刷 最大250mm/秒大径ロール紙対応 102mm80mm幅 USB カスタマーディスプレー用コネクター付縦置き・横置きに対応。
仕様
●製品タイプ:感熱プリンタ●紙幅:80mm幅ロール紙●印字方式:ラインサーマル●インターフェイス:USB 2.0準拠(12Mbps)(カスタマーディスプレー用コネクター付)●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●外形寸法:140(W)x201(D)x148(H)mm●質量:約1.8kg●VCCI:適合●コード番号:EP10P3S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7540-96
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。