モバイルプリンター SM-S210i2 本体 RS232C+Bluetooth ブラック&グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83288609 品番SM-S210i2-DB40 JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400

外出先での使用に適した防塵対応設計と落下耐性2.0m
webアプリからBluetooth通信経由での印刷を実現
車用のシガーライターチャージャーやバッテリーパック4個を同時充電可能な外部チャージャー等、豊富なオプションを用意
スーパー軽量&スーパーコンパクト 約210g。シリーズ最軽量、最小型デザインを実現
磁気カードリーダー装備モデル有 スマートフォンやタブレット端末と組み合わせたクレジット決済システムやポイントカードシステムを低コストで構築可能
オールインワンパッケージ バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付、カードリーダー装備モデル有
1台でマルチOSに対応可 パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能
長時間バッテリー駆動設計見直しにより、1回の充電で最大17時間動作可能。【従来比1.2倍】(ファームウェアバージョン4.0以降)※5分間隔印字・省エネモードでの使用時
セキュリティ(暗号化)カードデータの高度な暗号化に対応。Bluetooth通信は128bit暗号に対応 ※セキュリティモード3(最大16桁PIN)
AppleMFiライセンスプログラム認定プリンター iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能

仕様●ボディーカラー:ブラック&グレー●印字方式:ダイレクトラインサーマル●印字構成●▼英数字:12×24ドット、9×24ドット、9×17ドット●▼角漢字:12×24ドット●▼全角漢字:24×24ドット●印字桁数:最大32桁(12×24フォント)、最大16桁(漢字:24×24フォント)●文字サイズ:12×24●フォント:1.5×3.0mm(W×H)●半角漢字:1.5×3.0mm(W×H)●全角漢字:3.0×3.0mm(W×H)●解像度:8ドット/mm(203dpi)●エミュレーション:StarPRNT、ESC/POS●インターフェイス:RS232C&Bluetooth(R)(Ver. 3.0)●印字速度:最大100mm/秒●用紙形態:感熱ロール紙●用紙サイズ:58mm(2インチ)●用紙巻径:40mm●用紙厚さ:0.060〜0.070mm●外形寸法:80×114×44mm●重量:210g(バッテリー含む)●バッテリー:7.4V(1150mAh)※バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。●駆動可能時間●▼標準モード時:14時間(15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合)●▼省エネモード時:17時間(自動パワーダウン(1分)使用時)●連続印字時:約57分●印字可能領域:48mm●動作環境:-10〜50 ℃、30〜80%RH●ヘッド寿命:50km●落下耐性:2.0m(メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません)●バーコード:UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、NW-7、Interleaved 2/5(ITF)CODE39、CODE93、CODE128●2Dコード:QR Code、PDF417, Data Matrix●防塵機能(国際規格 IP40 対応) アズワン品番68-0516-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする