ヒートシール ABシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000枚) 仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:1000枚●特長●▼透明ポリマー製●▼優れた光学透明性●アルミシール:-●フィルムシール:○●ピーリング(剥離):○●ピアシング(貫通):○●対応プレート材質(推奨):PP、PS、PE●使用温度:-80〜80℃●主なアプリケーション●▼PCR、リアルタイムPCR、シーケンシング(ABI PRISM 3730)●▼蛍光および比色アッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:1.5秒●▼温度:170℃ 注文コード83288995 品番AB-1797
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に
マイクロプレート用のヒートシール
用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意
シートタイプとロールタイプの2種類

仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:1000枚●特長●▼透明ポリマー製●▼優れた光学透明性●アルミシール:-●フィルムシール:○●ピーリング(剥離):○●ピアシング(貫通):○●対応プレート材質(推奨):PP、PS、PE●使用温度:-80〜80℃●主なアプリケーション●▼PCR、リアルタイムPCR、シーケンシング(ABI PRISM 3730)●▼蛍光および比色アッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:1.5秒●▼温度:170℃ アズワン品番67-6599-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする