内容量1個(100枚)
仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼透明ポリエステル製●▼裏面にPPラミネート加工●▼優れた光学透明性●▼強靭なシーリング性●アルミシール:-●フィルムシール:○●ピーリング(剥離):-●ピアシング(貫通):-●対応プレート材質(推奨):PP●使用温度:-80〜120℃●主なアプリケーション●▼危険物質の保存・廃棄●▼蛍光および比色アッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:1.5〜2.5秒●▼温度:170℃
注文コード83289004
品番AB-0685