ヒートシール ABシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼薄手のアルミ製●▼ピアシングが容易●▼剥離困難●アルミシール:○●フィルムシール:-●ピーリング(剥離):-●ピアシング(貫通):◎●対応プレート材質(推奨):PP、PE●使用温度:-80〜80℃●主なアプリケーション●▼サンプルの長期保存・輸送●▼自動化装置によるピアシング(貫通)でのサンプリング●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:0.5〜3.0秒●▼温度:165〜175℃ 注文コード83289020 品番AB-1720
参考基準価格(税別)¥28,620 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に
マイクロプレート用のヒートシール
用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意
シートタイプとロールタイプの2種類

仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼薄手のアルミ製●▼ピアシングが容易●▼剥離困難●アルミシール:○●フィルムシール:-●ピーリング(剥離):-●ピアシング(貫通):◎●対応プレート材質(推奨):PP、PE●使用温度:-80〜80℃●主なアプリケーション●▼サンプルの長期保存・輸送●▼自動化装置によるピアシング(貫通)でのサンプリング●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:0.5〜3.0秒●▼温度:165〜175℃ アズワン品番67-6599-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする