ABgene
ABgeneの バッグシーラーテープ・野菜テープ
ABgeneの バッグシーラー
ヒートシール ABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
仕様
●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼アルミ製●▼重ねてシーリング可能●アルミシール:○●フィルムシール:-●ピーリング(剥離):○●ピアシング(貫通):○●対応プレート材質(推奨):PP、PE●使用温度:-80〜80℃●主なアプリケーション●▼PCR(スクリューダウン式リッド用)●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:0.5〜3.0秒●▼温度:165〜175℃
注文コード
83289038
品番
AB-0757
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に
マイクロプレート用のヒートシール
用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意
シートタイプとロールタイプの2種類
仕様
●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼アルミ製●▼重ねてシーリング可能●アルミシール:○●フィルムシール:-●ピーリング(剥離):○●ピアシング(貫通):○●対応プレート材質(推奨):PP、PE●使用温度:-80〜80℃●主なアプリケーション●▼PCR(スクリューダウン式リッド用)●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:0.5〜3.0秒●▼温度:165〜175℃
アズワン品番
67-6599-56