ヒートシール ABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼アルミ製●▼裏面にPPラミネート加工●▼優れた溶媒耐性●アルミシール:○●フィルムシール:-●ピーリング(剥離):○●ピアシング(貫通):○●対応プレート材質(推奨):PP●使用温度:-80〜120℃●主なアプリケーション●▼サンプルの長期保存・輸送●▼PCRなどの高温や温度上下が激しいアッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:1.5〜2.5秒●▼温度:165〜170℃ 注文コード83289047 品番AB-0559
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に
マイクロプレート用のヒートシール
用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意
シートタイプとロールタイプの2種類

仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼アルミ製●▼裏面にPPラミネート加工●▼優れた溶媒耐性●アルミシール:○●フィルムシール:-●ピーリング(剥離):○●ピアシング(貫通):○●対応プレート材質(推奨):PP●使用温度:-80〜120℃●主なアプリケーション●▼サンプルの長期保存・輸送●▼PCRなどの高温や温度上下が激しいアッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:1.5〜2.5秒●▼温度:165〜170℃ アズワン品番67-6599-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする