ヒートシール ABシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼透明ポリマー製●▼優れた光学透明性●アルミシール:-●フィルムシール:○●ピーリング(剥離):△●ピアシング(貫通):-●対応プレート材質(推奨):PP、PS、PE、COC●使用温度:-80〜120℃●主なアプリケーション●▼PCR、リアルタイムPCR●▼蛍光および比色アッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:0.5〜3.0秒●▼温度:165〜175℃ 注文コード83289056 品番AB-0812
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

サンプルの蒸発やコンタミネーションの防止に
マイクロプレート用のヒートシール
用途に応じて特性の異なるさまざまな種類を用意
シートタイプとロールタイプの2種類

仕様●シールタイプ●対応機種:ALPS 30、ALPS 50V●入数:100枚●特長●▼透明ポリマー製●▼優れた光学透明性●アルミシール:-●フィルムシール:○●ピーリング(剥離):△●ピアシング(貫通):-●対応プレート材質(推奨):PP、PS、PE、COC●使用温度:-80〜120℃●主なアプリケーション●▼PCR、リアルタイムPCR●▼蛍光および比色アッセイ●シーリングコンディション(推奨)●▼時間:0.5〜3.0秒●▼温度:165〜175℃ アズワン品番67-6599-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする