HPE LTO7 Ultrium

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83289108 品番Q2014A
参考基準価格(税別)¥14,060 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HPE LTO Ultrium バーコードラベルパックは、メディア管理作業のわずらわしさを解消します。 各HPラベルパックではバーコードが連番になっており、100枚のデータラベルと10枚のクリーニング・カートリッジ・ラベルが含まれます。

仕様●製品タイプ:サプライ品オプション●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 28.4x0.5x22.6 cm●重量: 0.11kg●差別化要因: LTO-7互換ラベル - LVメディアID付き1段水平書式●同梱品: データラベルx100およびクリーニングラベルx10●コード番号:HP18P2R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7601-01
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする