nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83289878 品番CPSN-SSI-4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,160

CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットに熱電対インターフェイスを増設する拡張用I/Oモジュールです。
1モジュールで差動入力4ch備えております。

仕様●製品タイプ:計測・制御機器●バス仕様:CONPROSYS nano スロット●サイズ:CONPROSYS nano 1U●使用コネクタ:1x 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台●入力チャネル数:差動 4-ch●入力レンジ:E 熱電対; J 熱電対; K 熱電対; N 熱電対; R 熱電対; S 熱電対; T 熱電対●ADC 分解能:24-bit●本体外形寸法:(mm) 15.6(W)×52.6(D)×84(H) (ただし、突起物を除く)●質量:50g●VCCI:適合 Class-A●RoHS指令:適合●環境及び安全規格情報:VCCI クラスA、FCC クラスA、CEマーキング (EMC指令クラスA、RoHS 指令)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:CT1049N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7507-19
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする