WD-40
WD-40の グリース
WD-40の リチウムグリース
SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
83291454
品番
35302
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
細かい泡が塗布した表面の奥まで浸透し汚れ等を素早く除去します。
機器がスムーズに動き長持ちします。
ウォーターベースの溶剤なので安全に使用できます。
仕様
●重さ:0.55kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ24cm
危険等級
V
アズワン品番
67-3046-91
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
5400mL
危険物の性状
非水溶性