液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83291549 品番TB1207FC
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐熱性、耐寒性に優れております。
FIPG用に。

仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60〜200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654 危険等級U アズワン品番67-5658-20 危険物の類別第二類 危険物の品名金属粉 危険物の数量200g 危険物の性状第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする