画像準備中

CT-UVBox専用UV硬化樹脂 UltraLight 1L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード83291594 品番CT-UV002-As
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,900

CT-UVBOX-A1、CT-UVBox M-A1専⽤のUV硬化樹脂(液)です。
1液性のため混合させる必要がありません。
重合時間はたったの60秒。従来の常温・⼤気硬化樹脂ではできない迅速なサンプル作製が可能です。
短時間・低収縮で、⾼い透明性の樹脂包埋が可能です。
メタクリル酸メチル⾮含有。

仕様●内容量:1L●使用には別途、専用のUV照射装置(CT-UVBOX-A1もしくはCT-UVBox M-A1)が必要となります。 危険等級V アズワン品番67-7319-46 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする